Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse CI für NZM3 MCCB3-400/I45E-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026943
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138543
EAN/GTIN:
     4015081353224
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Gehäuse für Leistungsschalter und Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Verwendung als Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund, Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-Klemme, Montageplatte aus 3mm starken Stahlblech, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckeld: urchsichtig, vorgebohrt, Schutzart IP65, mit Schalter-Türkupplungsdrehgriff NZM…-XTVD und Verlängerungsachse, Befestigungsmaterial für Klemmen, Befestigungslasche BL-CI, nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM…-XR, Steckvorrichtung NZM…-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM…-XAV, Bemessungsdauerstrom Iu=400 A, verwendbar für Schalter NZM3(-4), N3(-4), N(S)3(-4), verwendbar für Klemmen K50/1, K95/1N…, K150/1N…, K240/1N…, Hinweise: Zusätzliche Klemmen für PE- und N-Leiter K50/1, K95/1N..., K150/1N..., K240/1N... für 4. und 5. Pol sind separat zu bestellen Breite: 375 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 500 mm, Tiefe: 225 mm, mit transparentem Deckel: true, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MCCB3-400/I45E-200
Ident Code:
138543
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 319,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,52*
€ 324,77*
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 339,99*
Frei Haus
ab € 309,15*
€ 354,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 321,90*
€ 367,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.