Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel geneigt TS1-BRA-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027097
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138772
EAN/GTIN:
     4015081355525
Geneigter Montagebügel, zur Montage von Tragschienen in geneigter Lage, geeignet für Tragschienen TS35x7.5 und TS35x15 Farbe: sonstige, Breite: 60 mm, Ausführung: Befestigungssatz, Höhe: 47 mm, Tiefe: 1,5 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
TS1-BRA-CS
Ident Code:
138772
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,04*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,44*
€ 4,05*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 4,05*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,12*
50
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.