Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI/PLC 24VDC, 3,5 Zoll, TFTcolor, Ethernet, RS4 XV-102-B8-35TQR-10-PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027236
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140023
EAN/GTIN:
     7640130095694
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
eaton touch display
touch display
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5", Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet- Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x RS485, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) Einbautiefe: 25 mm, Leistungsaufnahme: 5 W, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Betriebstemperatur: 0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 320, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 240, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: true, mit Alpha Tastatur: true, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 64000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW- Schnittstellen: true, Breite der Front: 136 mm, Höhe der Front: 100 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 20,4...28,8 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 1, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XV-102-B8-35TQR-10-PLC
Ident Code:
140023
Weitere Suchbegriffe: touchdisplay 3 zoll, Inbetriebnahme-Werkzeug, Hand-Programmier-Gerät, Programmier-Werkzeug, SPS-Programmierung, Diagnose-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 744,47*
€ 804,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,14*
€ 819,75*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,97*
€ 825,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 764,21*
€ 825,46*
Frei Haus
ab € 774,56*
€ 839,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,46*
€ 982,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,86*
€ 972,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,99*
€ 951,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,21*
€ 909,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171886 SW-XSOFT-CODESYS-3-S
ab € 419,21*
Ähnlich
Eaton
142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.