Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul Eco 24V XNE-16DI-24VDC-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140040
EAN/GTIN:
     7640130120525
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Das System XI/ON ECO ergänzt das XI/ON Standard I/O-System um preis- und platzoptimierte I/O-Module und Gateways. Die ECO-Module benötigen keine Basismodule und sind voll kompatibel zum Standard XI/ON-System. Hohe Kanaldichte (bis zu 16 DI/DO auf 13 mm), "Push-In" Federzugklemmen, 8 oder 16 Kanäle pro Modul. Die ECO-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP und Ethernet. Breite: 13 mm, Höhe: 74,5 mm, Tiefe: 161,5 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 2 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0,1...0,3 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Ausgangsstrom: 0 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 18...30 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 0 V, Zulässige Spannung am Eingang: 0...30 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNE-16DI-24VDC-P
Ident Code:
140040
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,63*
€ 126,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,71*
€ 127,28*
€ 5,00*
ab € 113,90*
€ 127,75*
€ 5,95*
ab € 114,59*
€ 127,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,82*
€ 131,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.