Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme 3 Anschl. XN-S3S-SBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140090
EAN/GTIN:
     7640130121140
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Baugruppenträger, Basismodule Scheibe XI/ON, Anschlussebenen: 3 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, für Scheibenmodul, Verbindung zur C- Schiene, Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-2DO-24VDC-0.5A-P, XN-2DO-24VDC-0.5A-N, XN-2DO-24VDC-2A-P, XN-2DO-120/230VAC-0.5A, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2 Breite: 12,6 mm, Höhe: 49,9 mm, Tiefe: 117,6 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Art der Eingangsspannung: DC, Anzahl der Steckplätze: 1, mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: true, mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: false, mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: false, mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: false, mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: true, mit steckbaren Baugruppen, sonstige: false, mit integrierter Stromversorgung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Ausgangsspannung AC 50 Hz: 0 V, Ausgangsspannung AC 60 Hz: 0 V, Ausgangsspannung DC: 0 V, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Eingangsspannung AC 50 Hz: 0 V, Eingangsspannung AC 60 Hz: 0 V, Eingangsspannung DC: 0 V, Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz: 0 A, Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz: 0 A, Max. Ausgangsstrom DC: 0 A, Max. Eingangsstrom AC 50 Hz: 0 A, Max. Eingangsstrom AC 60 Hz: 0 A, Max. Eingangsstrom DC: 0 A, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Art der Ausgangsspannung: DC, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XN-S3S-SBC
Ident Code:
140090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,89*
€ 18,10*
€ 5,00*
ab € 13,07*
€ 18,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 18,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,17*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.