| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027631 Herst.-Nr.: 119937 EAN/GTIN: 4015081177776 |
| |
|
| | |
| Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 800mm, geteilt, 700mm/300mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt Farbe: Edelstahl, Breite: 600 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 12 mm, Tiefe: 675 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSPBU1008-73-S | Ident Code: | 119937 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,52* | € 113,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,96* | € 113,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,64* | € 115,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 117,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,38* | € 121,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|