| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027735 Herst.-Nr.: 143189 EAN/GTIN: 4015081398539 |
|
|
| | |
| Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 1000mm Breite: 891 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 37 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XBBB10-1 | Ident Code: | 143189 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,22* | € 18,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,40* | € 19,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,65* | € 19,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,57* | € 20,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,76* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|