| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027754 Herst.-Nr.: 143208 EAN/GTIN: 4015081398720 |
|
|
| | |
| Blaue Designleiste (RAL 5017) in der Schrankbreite 1350mm Farbe: blau, Breite: 1346 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 66 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 5017, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSFDR135-B | Ident Code: | 143208 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,66* | € 25,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,84* | € 26,06* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,13* | € 26,48* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,40* | € 28,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,75* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|