Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen, für BxT=1100x400mm, g XLB1104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027894
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143348
EAN/GTIN:
     4015081400126
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1100mm, Tiefe 400mm Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 1100 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: true, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 0 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 5000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 4000 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XLB1104
Ident Code:
143348
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 247,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,86*
€ 248,36*
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 250,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,22*
€ 251,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 266,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.