Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standverteiler BPM-F-1100/19/2-P-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6028026
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     147412
EAN/GTIN:
     4015081439126
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Farbe: grau, Breite: 1120 mm, Höhe: 1930 mm, Tiefe: 270 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 0, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: true, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 0 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 0 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 0 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 0 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPM-F-1100/19/2-P-EP
Ident Code:
147412
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 608,54*
€ 708,95*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 608,51*
€ 709,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 649,10*
€ 757,87*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 649,30*
€ 759,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 683,12*
€ 793,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,51*
€ 844,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,44*
€ 829,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,51*
€ 724,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.