Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD4 weiss PD4-1C-K-PS-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6046411
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92485
EAN/GTIN:
     4007529924851
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
Präsenzmelder mit NO-Kontakt und Sicherheitsschaltung durch NC-Kontakt, Gewährleistet Beleuchtung auch bei Ausfall des Melders, Speziell für Korridore, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 76 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 101 mm, geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 120 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 3 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Schlagfestigkeit: IK04, mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 1200, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W, Rückfeldüberwachung: false, mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4-1C-K-PS-AP
Ident Code:
92485
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,95*
€ 134,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,09*
€ 142,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,20*
€ 150,65*
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 160,26*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,38*
€ 180,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92520
ab € 13,84*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92441
ab € 30,68*
Zubehör
B. E. G.
92199
ab € 15,69*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.