Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6070874 Herst.-Nr.: 2007750 EAN/GTIN: 4012195985846 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650 °C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 114 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 74 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 114 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | T60HDTR | Ident Code: | 2007750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,3689* | € 16,575* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,8997* | € 16,9297* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,9919* | € 17,0619* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,64* | € 17,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,0687* | € 18,5687* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|