Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssteckverbinder, gerade, ge schirmt, SPEEDCON-Verriegel CA-12P1N8A9008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6072939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620029
EAN/GTIN:
     4046356819664
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243967 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CA-12P1N8A9008
Ident Code:
1620029
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, m23-steckverbinder 12-polig stecker, rundsteckverbinder sonstige, ca-steckverbinder 12polig, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,36*
€ 10,37*
€ 5,46*
ab € 7,67*
€ 10,82*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,33*
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.