Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bem essungsspannung PTSM0,5/4-HH0-2,5-SMDWHR32


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6073620
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814935
EAN/GTIN:
     4046356761147
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: signalweiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTSM0,5/4-HH0-2,5-SMDWHR32
Ident Code:
1814935
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76687*
€ 0,89687*
7 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9329*
€ 1,0729*
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0158*
€ 1,1558*
Lager 6318
unbekannt
600
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,0159*
€ 1,1559*
29 Tage
unbekannt
600
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,0241*
€ 1,1641*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Pakete
€ 1,1559*
€ 1,37552
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,0159*
€ 1,20892
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,0159* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Pakete
Mindestbestellmenge: 600 Pakete ( entspricht € 693,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.