Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,kurze Bauform, Farbe: lichtg rau MEPLC40CSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201490
EAN/GTIN:
     4046356838580
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Deckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, RAL-Nummer: 7035, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEPLC40CSGY7035
Ident Code:
2201490
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattengehäuse, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,97*
€ 2,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,88*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,97*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,07*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 126,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 122,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 2,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 508,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 915,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 881,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 999,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.