Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6074120 Herst.-Nr.: 2320450 EAN/GTIN: 4046356746281 |
| |
|
| | |
| Datenkabel mit offenen Leitungsenden zur Kommunikation, z. B. zwischen einer Phoenix Inline-Kommunikationsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS UV-beständig: false, Kategorie: sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzmantel: ohne, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Raucharm nach EN IEC 61034-2: false, Verseilung: sonstige, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false, Leiter-Oberfläche: sonstige, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | IFS-OPEN-END-DATACABLE | Ident Code: | 2320450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, SPS-Verbindungskabel, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,33* | € 70,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,24* | € 73,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,84* | € 76,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,83* | € 79,92* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,52* | € 84,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|