Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6074122 Herst.-Nr.: 2320487 EAN/GTIN: 4046356742702 |
| |
|
| | |
| Datenkabel zur Kommunikation, z. B. zwischen Phoenix Inline-Controlern Typ ILC 1xx und und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ USV oder TRIO UPS UV-beständig: false, Kategorie: sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzmantel: ohne, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Raucharm nach EN IEC 61034-2: false, Verseilung: sonstige, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false, Leiter-Oberfläche: sonstige, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | IFS-MINI-DIN-DATACABLE | Ident Code: | 2320487 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, SPS-Verbindungskabel, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,12* | € 65,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,21* | € 65,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,28* | € 65,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 67,43* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,99* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|