Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Industrierelais mit Leist ungskontakten, 4 We REL-IR4/LDP-110DC/4X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903680
EAN/GTIN:
     4046356758932
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 110 V DC Nennstrom: 0,008 A, Breite: 21,2 mm, Höhe: 27,5 mm, Tiefe: 35,6 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 88...198 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: unbehandelt, Schutzart (IP): sonstige, mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
REL-IR4/LDP-110DC/4X21
Ident Code:
2903680
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 110 v dc, steckrelais, steckrelais 110v, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 6,64*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,31*
€ 6,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 6,70*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 6,77*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.