Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumleergehäuse 260x160x90, AlG, P, silbergrau, RAL 7001 MX261609SGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6076054
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011328
EAN/GTIN:
     4012196030880
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft. Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln. Mit Schutzart IP66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert. Farbe: grau, Breite: 160 mm, Höhe: 90 mm, RAL-Nummer: 7001, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Anbaumöglichkeit: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, geeignet für Außengebrauch: true, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Blitzschutz: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
MX261609SGR
Ident Code:
2011328
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse obo, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,85941*
€ 78,92941*
€ 5,46*
ab € 65,69*
€ 82,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,3084*
€ 82,2491*
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 84,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,5973*
€ 87,4673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,4673*
€ 104,08609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,0673*
€ 101,23009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,5973*
€ 97,10079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,5073*
€ 93,42369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,5973*
€ 84,01079
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.