Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik Controller homeLYnk für Steuerung Visualisier. LSS100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6093024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LSS100100
EAN/GTIN:
     3606480595998
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Wiser für KNX. Wiser für KNX (früher bekannt als homeLYnk) ist der einfachste Weg, eine komplette Hausautomationslösung in einem KNX- und Modbus-Netzwerk zu visualisieren und zu steuern. Wiser für KNX kann auf verschiedene Weise verwendet werden: Als Benutzeroberfläche zur Anzeige und Steuerung relevanter Informationen auf mobilen Geräten. Als Gateway, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten zu übersetzen und zu ermöglichen. Als Aggregator, um die Daten zu speichern, zu analysieren und zu versenden (z. B. als .csv-Datei). Als Event-Controller, der bei Problemen E-Mails versendet. Anwendungen: Logische Funktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und Touch-Geräte. Standardübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 Punkte). Integration mit Geräten von Drittanbietern über RS-232 (IR, AV). Zeitplanung. Kamera-Streaming. Datenlogger mit Trends. Vorgefertigte Modbus-Vorlagen. Einfache Blockprogrammierung. Bis zu 8 Benutzer mit unterschiedlichem Login und Passwort. BACnet-zertifizierter BACnet-Anwendungsspezifischer Controller (B-ASC). Neue Ikonen. Versorgungsspannung: 24 V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU-Last). LED-Anzeige 2: Grüne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Schnittstelle: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. Polarisationswiderstände 47 k Ohm, keine Terminierung). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster. Klemme: KNX-Bus: Busanschlussklemme 2 x 0,8 mm. Spannungsversorgung: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Serienmäßig: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Betrieb: -5 °C bis +45 °C. Umgebung: Einsetzbar bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel (MSL). Max. Luftfeuchtigkeit: 93%, keine Kondensation. Abmessung: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 Module, ca. 54 mm. Mit der Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) können automatisch Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels erstellt werden. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Ethernet, Spannungsart: DC, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 3, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk- Schnittstelle: false, IR- Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: true, Web-Server: true, Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LSS100100
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 919,26*
€ 1.021,08*
€ 5,95*
ab € 912,75*
€ 1.021,64*
Frei Haus
ab € 921,71*
€ 1.031,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 939,68*
€ 1.042,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.025,89*
€ 1.144,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,13*
€ 1.361,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,69*
€ 1.347,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,39*
€ 1.263,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,89*
€ 1.220,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.