Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik Controller spaceLYnk LSS100200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6093025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LSS100200
EAN/GTIN:
     3606480715723
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
SpaceLYnk von Schneider Electric ist der einfachste Weg zum Aufbau einer kompletten Gebäudeautomationslösung für den gewerblichen Bereich. Komplette Gebäudeautomationslösung für kleine und mittlere Gebäude mit einer kompletten Architektur einschließlich KNX, DALI-Steuerung), Zählerwesen (Modbus-Angebot, Smartlink RTU und IP) und Kesselmanagement (SSL). Komplette Gebäudeautomationslösung für große Gebäude mit einer kompletten Architektur, die von der Gebäudeleittechnik (BMS) von Schneider Electric verwaltet wird. Sowie KNX, DALI-Steuerung und Metering (Modbus-Angebot, Smartlink RTU und IP). SpaceLYnk kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden: Als Gateway, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten zu übersetzen und zu ermöglichen. Als Aggregator zum Speichern, Analysieren und Versenden der Daten (z.B. als CSV-Datei). Als Benutzeroberfläche zur Anzeige relevanter Informationen auf mobilen Geräten. Als Event-Controller, der bei Problemen eine E-Mail versendet. Anwendungen: Logische Funktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und Touch-Geräte. Standardübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. BACnet Server (500 Punkte). Integration mit Geräten von Drittanbietern über RS-232 (IR, AV). Zeitplanung. Kamera-Streaming. Datenlogger mit Trends. Vorgefertigte Modbus-Vorlagen. Einfache Blockprogrammierung. Bis zu 50 Benutzer mit unterschiedlichem Login und Passwort. BACnet zertifizierter BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Neue Icons. Versorgungsspannung: 24 V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU-Last). LED-Anzeige 2: Grüne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Schnittstellen: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. Polarisationswiderstände 47 k Ohm, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster. Klemme: KNX-Bus: Busanschlussklemme 2 x 0,8 mm. Einspeisung: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriell: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Betrieb: -5 °C bis +45 °C. Umgebung: Kann in Höhen bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel (MSL) eingesetzt werden. Max. Luftfeuchtigkeit: 93%, keine Kondensation. Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 Module, ca. 54 mm. Hinweis: Mit der Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) können automatisch Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels erstellt werden. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Ethernet, Spannungsart: DC, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 3, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk- Schnittstelle: false, IR- Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: true, Web-Server: true, Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LSS100200
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.074,65*
€ 1.194,41*
€ 5,95*
ab € 1.090,18*
€ 1.207,12*
Frei Haus
ab € 1.096,50*
€ 1.220,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.127,55*
€ 1.245,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.239,24*
€ 1.366,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,32*
€ 1.625,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,81*
€ 1.608,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,74*
€ 1.546,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,50*
€ 1.508,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,24*
€ 1.474,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.