| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6097364 Herst.-Nr.: 1SVR560731R3700 EAN/GTIN: 4013614521119 |
| |
|
| | |
| Das CM-UFD.M22M ist ein multifunktionales Netzeinspeiseüberwachungsrelais mit integrierter Modbus RTU Schnittstelle. Es überwacht die von der CEI 0-21 geforderten Werte des Hauptnetzes, wie Über- oder Unterspannung (10-Minuten Mittelwert, Spannungs-Verrringerungs- und Steigerungsschutz)ebenso wie alle Veränderungen der Netzfrequenz (Frequenz-Steigerungs und Verringerungsschutz). Zusätzlich kann eine ROCOF Funktion (Frequenzgradientenüberwachung) aktiviert werden. Breite: 108 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 67 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Unterspannung möglich: true, 3-Phasen-Unterspannung möglich: true, 1-Phasen-Überspannung möglich: true, 3-Phasen-Überspannung möglich: true, 1-Phasen-Fenster möglich: true, 3-Phasen-Fenster möglich: true, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: false, Spannungsart des Messbereichs: AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsmessbereich 1: -...- V, Spannungsmessbereich 2: -...- V, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Ansprechwert Spannung: -...- V, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CM-UFD.M22M | Ident Code: | 1SVR560731R3700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,85* | € 492,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 428,50* | € 497,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 502,50* | € 578,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 847,68* | € 940,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|