Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 25W 2500lm 1475x27x38mm 3 LINEAR-COMPACT-BATTEN-1500-25W-3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6211525
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     099777
EAN/GTIN:
     4058075099777
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Kompakte Leuchten mit Verdrahtung auf der Rückseite. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8-Leuchten. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte. Transparente Endkappen. Verbindbar am Anfang des Lichtbandes mit einer Compact-High-Output-Leuchte. Versionen mit Lichtstrom 1000…2500 lm verfügbar. 3 unterschiedliche Längen erhältlich. Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W. Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. Produktvorteile: Kompakte Abmessungen. Benötigt wenig Platz dank der kompakten Abmessungen. Nahtlose Verbindung ohne sichtbare Kabel bei Kombination mit Linear Compact High Output. Hoher Lichtstrom bis zu 2500 lm. Flexible Anwendung durch ein breites Sortiment an verfügbaren Längen von 600 bis 1500 mm. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Akzentbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Voutenbeleuchtung. Regale, Möbelintegration oder Unterbau. Nahtlose Lichtbänder. Technische Ausstattung: Montageclips werden mitgeliefert. Schutzklasse: II, Breite: 27 mm, Fassung: ohne, Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Betriebsgerät: EVG, mit Schalter: false, Polzahl: 2, Länge: 1475 mm, Höhe/Tiefe: 38 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, geeignet für Notlicht: false, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 25 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2500 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 40000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 115 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LINEAR-COMPACT-BATTEN-1500-25W-3000K
Ident Code:
099777
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 29,57*
€ 29,57*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 25,90*
€ 29,93*
1
€ 8,95*
ab € 21,92*
€ 30,20*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 30,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 22,64*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 748,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.