| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6405119 Herst.-Nr.: SI4AW EAN/GTIN: 4011377142268 |
| |
|
| | |
| kompakte AP- Ausführung Produkteigenschaften Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Sprechentaste mit grüner Status-LED Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslösbar, z.B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern ( Außenstationen) Auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden. Mithörsperre integriert Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich) Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich Anschluss für Siedle In-Home-Bus Anschluss für Etagenruftaster Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 83 dB(A) Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Innenstation mit Freisprechen Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung Rufabschaltung mit Statusanzeige Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung 3 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste Maße (B x H x T): 58 x 129 x 21,5 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 58 mm, Höhe: 129 mm, Tiefe: 21,5 mm, mit Memory-Funktion: false, Leistungsaufnahme: 0,14 W, Freisprechen: true, Abhörsicher: false, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Rufunterscheidung: true, Verbindung mit Smartphone möglich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SI4AW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,88* | € 68,84* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,98* | € 70,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,62* | € 72,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,55* | € 73,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,85* | € 74,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|