| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6405137 Herst.-Nr.: SIAIA6AL EAN/GTIN: 4011377142435 |
| |
|
| | |
| für die Serien AS und A inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich. Produkteigenschaften Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Sprechentaste mit grüner Status-LED Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslösbar, z.B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern ( Außenstationen) Auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden. Mithörsperre integriert Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich) Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich Hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik Elektret-Kondensatormikrofon Anschluss für Siedle In-Home-Bus Anschluss für Etagenruftaster Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 92 dB(A) Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Innenstation mit Freisprechen Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung Rufabschaltung mit Statusanzeige Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung Türrufübernahme Gruppenbildung für Türrufe. Jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören Intercom-Funktionen:- Rufweiterleitung- Interner Gruppenruf- Automatische Gesprächsannahme bei Internruf- Türmatik 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste Beschriftungsfeld Inklusive Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video Inklusive Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm) Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, mit Memory-Funktion: false, Leistungsaufnahme: 0,14 W, Freisprechen: true, Abhörsicher: false, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Rufunterscheidung: true, Verbindung mit Smartphone möglich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SIAIA6AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 135,21* | € 139,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,07* | € 142,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,25* | € 146,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,56* | € 149,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,84* | € 149,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|