Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation SIAICD6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6405146
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     SIAICD6W
EAN/GTIN:
     4011377142343
Suchbegriffe:
Haustelefon
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß
für die Serie CD inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist möglich. Produkteigenschaften Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Sprechentaste mit grüner Status-LED Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslösbar, z.B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern ( Außenstationen) Auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus- Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden. Mithörsperre integriert Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich) Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich Hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik Elektret-Kondensatormikrofon Anschluss für Siedle In-Home-Bus Anschluss für Etagenruftaster Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 92 dB(A) Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Innenstation mit Freisprechen Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung Rufabschaltung mit Statusanzeige Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung Türrufübernahme Gruppenbildung für Türrufe. Jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören Intercom-Funktionen:- Rufweiterleitung- Interner Gruppenruf- Automatische Gesprächsannahme bei Internruf- Türmatik 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste Beschriftungsfeld Inklusive Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video Inklusive Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm) Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, mit Memory-Funktion: false, Leistungsaufnahme: 0,14 W, Freisprechen: true, Abhörsicher: false, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Rufunterscheidung: true, Verbindung mit Smartphone möglich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
SIAICD6W
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung rahmen, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,96*
€ 155,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,03*
€ 158,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,36*
€ 159,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,02*
€ 163,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,63*
€ 168,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.