| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6405177 Herst.-Nr.: SITMA5073 EAN/GTIN: 4011377143302 |
| |
|
| | |
| für die Serien AS und A für Audiomodul und als Erweiterungsmodul für ein Tastmodul Universal Komplettierung mit Tastensatz 3fach (Art.-Nrn.: .. 503 TSA ..) inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA Produkteigenschaften 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED Optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste Beschriftungsfeld Inklusive Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video Inklusive Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm) Farbe: sonstige, Breite: 71 mm, Ausführung: Steuerbaustein, Höhe: 71 mm, mit Gehäuse: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: 2-Draht, Art der Eingangsspannung: DC, Aufputzmontage: false, Betriebsspannung: 16...29 V, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: true, Unterputzmontage: true, geeignet für Inneneinsatz: true, geeignet für Außeneinsatz: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SITMA5073 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,77* | € 70,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,91* | € 72,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,58* | € 74,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,53* | € 75,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,81* | € 75,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|