| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6405284 Herst.-Nr.: LSMAL4D EAN/GTIN: 4011377145047 |
| |
|
| | |
| zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Frequenz: 120 Hz, Nennbelastbarkeit: 25 W, Lautstärkeregelung: false, Anzahl der Wege: 1, Aktiv-System: false, USB-Anschluss: false, Ethernet: false, Bassreflexsystem: false, Geeignet für Einbaumontage: true, Bluetooth: false, Übertragungstechnik: 4 Ohm, Wi-Fi: false, Soundprojektor: false, Hornlautsprecher: false, Tragbar: false, Impedanz: 4 Ohm, Mobile High-Definition Link (MHL): false, Standlautsprecher: false, Soundbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LSMAL4D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,22* | € 48,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,27* | € 48,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 47,63* | € 49,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,72* | € 50,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,92* | € 57,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|