| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6410818 Herst.-Nr.: 1STQ001036M0000 EAN/GTIN: 8015646836267 |
| |
|
| | |
| Das Reihenschaltschranksystem System pro E power bietet Leergehäuse zum freien Ausbau (IEC 62208), Schränke mit einem 185mm Sammelschienensystem (IEC 61439 1-2) bis 2000A und ein hintenliegendes Sammelschienensystem (IEC 61439 1-2) bis 6300A. System pro E power bietet volle Kompatibilität mit allen Geräten von ABB wie z.B. den modularen Leistungsschaltern Tmax und Emax. Montageart: Bodenaufstellung, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 1100 mm, Höhe: 1900 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: lackiert, Art der Abdeckung: Tür, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 800 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 6300 A, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | P412T8REIHENSCHALTSCHR.4FB12RET8 | Ident Code: | 1STQ001036M0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 815,40* | € 926,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 819,06* | € 926,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 841,30* | € 954,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|