| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6410893 Herst.-Nr.: 1STQ001164M0000 EAN/GTIN: 8015646857149 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Farbe: sonstige, Breite: 352,7 mm, Höhe: 302,7 mm, Tiefe: 13,5 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | PTBT2528ATLDECKBLECH1FBT300 | Ident Code: | 1STQ001164M0000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,45* | € 53,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,62* | € 53,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,69* | € 55,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,01* | € 59,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|