| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6421921 Herst.-Nr.: 2CPX039249R9999 EAN/GTIN: 4011617392491 |
| |
|
| | |
| OpDAT Modul LC (Ph-Br), LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode-Anwendungen Farbe: sonstige, Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: sonstige, Geschirmt: false, Kategorie: sonstige, geeignet für Rundkabel: false, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Litzenleiter: false, geeignet für Massivleiter: false, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Spezialwerkzeug notwendig: true, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZE319 | Ident Code: | 2CPX039249R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,39* | € 20,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,71* | € 21,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,01* | € 21,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,26* | € 23,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,55* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|