Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 300x300x210mm, Servicezugang AX6315150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6436896
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6315150
EAN/GTIN:
     4028177923232
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank Griff
schaltschrank griffe rittal
schaltschrank griff
AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 300x300x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von vorne Farbe: sonstige, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 210 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX6315150
Ident Code:
6315150
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 190,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,28*
€ 196,53*
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 196,53*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 170,88*
€ 196,53*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 172,56*
€ 197,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,90*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,17*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,70*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,20*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,93*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 4,9075*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,62*
Zubehör
Rittal
6321010
ab € 131,70*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.