Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberfläche ES6A260X260X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6466169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899019
EAN/GTIN:
     4046356927772
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 260 mm x 260 mm x 160 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte Farbe: sonstige, Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 160 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ES6A260X260X160
Ident Code:
0899019
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 290,64*
€ 336,76*
1
Frei Haus
ab € 290,94*
€ 338,27*
1
€ 5,95*
ab € 294,38*
€ 340,94*
1
Frei Haus
ab € 293,58*
€ 341,53*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 307,14*
€ 352,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 705,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161987
€ 13,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212648
€ 5,092*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
€ 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.