Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberfläche CS6A600X600X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6466254
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899105
EAN/GTIN:
     4046356928670
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 600 mm x 600 mm x 210 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss Farbe: sonstige, Breite: 600 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 210 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CS6A600X600X210
Ident Code:
0899105
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 737,60*
€ 824,75*
1
€ 5,95*
ab € 741,78*
€ 843,83*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 772,69*
€ 862,45*
29 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 814,12*
€ 903,80*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 822,41*
€ 933,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 862,45*
€ 1.026,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,84*
€ 985,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,65*
€ 957,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,69*
€ 919,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.724,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161988
ab € 22,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.