Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder, 6-polig, Buch e,  gerade,  M8, A- SACC-CIP-M8FS-6PSMDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6467059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412230
EAN/GTIN:
     4046356988230
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Kontaktträger, 6-polig, Buchse, gerade, M8, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238979 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 6, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CIP-M8FS-6PSMDT
Ident Code:
1412230
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,70167*
€ 3,14167*
20 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 3,15*
22 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,45*
ab € 2,75*
€ 3,20*
60
Frei Haus
ab € 2,81217*
€ 3,27217*
Lager 6318
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.