Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder 5pol. 12A 320V Rastmass 5mm sc CC2,5/5-GF-LRP20THR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6468580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836719
EAN/GTIN:
     4055626021003
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: CC 2,5/..-GF-LR, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Lock & Release Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 5, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: einrasten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,6 mm, Länge des Pins: 2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CC2,5/5-GF-LRP20THR
Ident Code:
1836719
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4398*
€ 1,8098*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7509*
€ 2,1809*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9064*
€ 2,3364*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,9065*
€ 2,3365*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,922*
€ 2,352*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 2,3365*
€ 2,78044
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,2065*
€ 2,62574
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,9065*
€ 2,26874
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,9065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 116,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.