Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder 6pol. 12A 320V Rastmass 5mm schw CCVA2,5/6-GP20THR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6468615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1837064
EAN/GTIN:
     4055626021454
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: CCVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter: Downloads Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Durchmesser Anschlusspin: 1,6 mm, Länge des Pins: 2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CCVA2,5/6-GP20THR
Ident Code:
1837064
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,747*
€ 0,9096*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8539*
€ 1,1239*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9297*
€ 1,2097*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,9297*
€ 1,2097*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9372*
€ 1,2172*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,2097*
€ 1,43954
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,1597*
€ 1,38004
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,9297*
€ 1,10634
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,9297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 60,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.