Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung Farbe: schwarz, Brei EH22,5-CCS/ABSBK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201255
EAN/GTIN:
     4046356750486
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) Farbe: schwarz, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH22,5-CCS/ABSBK9005
Ident Code:
2201255
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,061*
€ 1,341*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0796*
€ 1,5196*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,1841*
€ 1,6541*
21 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 1,1936*
€ 1,6736*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2028*
€ 1,6828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6541*
€ 1,96838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6441*
€ 1,95648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5141*
€ 1,80178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4541*
€ 1,73038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1841*
€ 1,40908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,541* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.