Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz EH17,5-FP/ABSBK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201841
EAN/GTIN:
     4046356914673
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (hohe Bauform), Breite: 16,3 mm, Höhe: 19,65 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) Farbe: schwarz, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH17,5-FP/ABSBK9005
Ident Code:
2201841
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3094*
€ 0,4394*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3453*
€ 0,4953*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5293*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,3723*
€ 0,5323*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5293*
€ 0,62987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4293*
€ 0,51087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201738
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2201741
ab € 2,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2201742
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.