SIKU 100 MTL, Kleinraum Axialventilator Ø 100 mm, Kugellagermotor, mit Nachlaufrelais einstellbar von 2 bis 30 Minuten, zur permanenten Lüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff, wartungsfreier Dauerbetrieb, integrierter Überhitzungsschutz, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, einfache Montage mit Schrauben, maximale Luftförderleistung 98 m³/h, Schutzart IP34 Nennstrom: 0,085 A, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: mit Intervallsteuerung, Farbe: weiß, Breite: 159 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 88,5 mm, Bemessungsspannung: 220-240 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 98 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 2300 1/min, Fördermitteltemperatur: 1...45 °C, Richtung: Axial, Schutzart (IP): sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | SIKU Vertriebsges. m.b.H. | Produkt Typ: | SIKU100MTL | Ident Code: | 27515 |
|