| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6507333 Herst.-Nr.: 566 EAN/GTIN: 4015394296027 |
| |
|
| | |
| 16A5P 1H>50-500V Kupplung AM-TOP IP67 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 1 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50 V grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 566 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,42* | € 112,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,99* | € 112,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,80* | € 117,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,50* | € 119,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,81* | € 123,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|