Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Stecker PowerTOPXtra 125A 5p 1h >50V IP67 13259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6507554
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13259
EAN/GTIN:
     4015394253686
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Stecker PowerTOPXtra,125A5p 1h>50V IP67 Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 1 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50 V grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
13259
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,56*
€ 533,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 573,56*
€ 654,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 582,50*
€ 665,21*
Frei Haus
ab € 585,93*
€ 667,39*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,80*
€ 717,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,21*
€ 791,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,70*
€ 781,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,48*
€ 731,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,50*
€ 693,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.