| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6518823 Herst.-Nr.: 2CPX011008R9999 EAN/GTIN: 4011617110088 |
| |
|
| | |
| Vertikale Schottwand aus Stahlblech, 12 Rasteinheiten (1800mm), passend für TwinLine-X, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, wird an das WR-Profil geschraubt. Breite: 262,5 mm, Höhe: 1746 mm, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Stahl, Lichtbogenfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX867 | Ident Code: | 2CPX011008R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,88* | € 91,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,97* | € 91,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,26* | € 93,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,90* | € 94,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,07* | € 94,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|