| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6518873 Herst.-Nr.: 2CPX011003R9999 EAN/GTIN: 4011617110033 |
| |
|
| | |
| Vertikale Schottwand aus Stahlblech, 5 Rasteinheiten (750mm), passend für TwinLine-X, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, wird an das WR-Profil geschraubt. Breite: 262,5 mm, Höhe: 696 mm, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Stahl, Lichtbogenfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX862 | Ident Code: | 2CPX011003R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,22* | € 38,03* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,27* | € 38,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,69* | € 38,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,92* | € 39,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,00* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|