| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6518899 Herst.-Nr.: AL1740 EAN/GTIN: 4011377202948 |
| |
|
| | |
| für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10 für DALI-Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS Farbe: Aluminium, Breite: 70 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL1740 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,21* | € 19,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,67* | € 20,72* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,77* | € 20,85* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,94* | € 21,08* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,09* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|