Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6550514 Herst.-Nr.: ME2969-2UAAT EAN/GTIN: 4011377099203 |
| |
|
| | |
| Material: Messing für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6 Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8) Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Messing, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8014, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Isolierte Verbindungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ME2969-2UAAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,99* | € 18,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,80* | € 19,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,13* | € 19,88* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,54* | € 20,44* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,85* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|