| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6550524 Herst.-Nr.: ME2969TNAC EAN/GTIN: 4011377099340 |
| |
|
| | |
| für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose ( für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe: rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA Material: Messing Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Messing, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ME2969TNAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, tae dose aufputz jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,29* | € 21,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,27* | € 22,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 23,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,59* | € 24,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,62* | € 25,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|