Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach ME2983AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550532
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ME2983AT
EAN/GTIN:
     4011377099548
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Rahmen 3fach, Messing antik für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Messing Maße (B x H): 81 x 223 mm Farbe: Messing, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 223 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Messing, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 8014, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 3, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
ME2983AT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,24*
€ 66,13*
1
€ 5,95*
ab € 51,88*
€ 66,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,10*
€ 68,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,69*
€ 70,59*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,14*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.