Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass mit Tragring ME2990AAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550541
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ME2990AAT
EAN/GTIN:
     4011377099104
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Schalterabdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø Material: Messing Maße (B x H): 70 x 70 mm Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Messing, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: unten, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8014, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
ME2990AAT
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung messing, Auslass, Kabelauslass, Auslassplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,00*
€ 27,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,41*
€ 28,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 29,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 29,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.