Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6550855 Herst.-Nr.: 2701408 EAN/GTIN: 4046356746731 |
| |
|
| | |
| Rundstrahlantenne für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz, Gewinn: 2,5 dBi / 5 dBi, Schutzart: IP68, Anschluss: N (male) Montageart: sonstige, Tiefe: 23 mm, Indoor: true, mit Anschlusskabel: false, Outdoor: true, Schutzart (IP): IP68, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40...70 °C, Frequenzband 1: -...- GHz, Frequenzband 2: -...- GHz, Öffnungswinkel horizontal: 360 °, Öffnungswinkel vertikal: 30 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ANT-OMNI-2459-02 | Ident Code: | 2701408 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,64* | € 53,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,71* | € 53,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,07* | € 53,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,02* | € 54,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,62* | € 62,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|